BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4 3V 265 G

4-3V-450-P

TIMKEN 4-3V-450-P

Transmission Pulley; 4 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.45" Pitch Minimum; 4.45" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

4-3V-450-P

BDI anyagszám

24307353

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.996
UNSPSC
26111806
EAN
0070964137777
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P1
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
1/2 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.45" Pitch Minimum; 4.45" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,45 hüvelyk | 113,03 milliméter
Külső átmérő
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,45 hüvelyk | 113,03 milliméter