BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5-5V-1500-TB

5-5V-1500-TB

TIMKEN 5-5V-1500-TB

Transmission Pulley; 5 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

5-5V-1500-TB

BDI anyagszám

24308235

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.401
UNSPSC
26111806
EAN
0070964108326
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-3/16 To 3-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
14,9 hüvelyk | 378,46 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
15 hüvelyk | 381 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
14,9 hüvelyk | 378,46 milliméter