BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5-B-46-TB

5-B-46-TB

TIMKEN 5-B-46-TB

Transmission Pulley; 5 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

5-B-46-TB

BDI anyagszám

24308575

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.81
UNSPSC
26111806
EAN
0070964096722
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1615
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; 1615 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
4,95 hüvelyk | 125,73 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,6 hüvelyk | 116,84 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,2 hüvelyk | 106,68 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 38 milliméter