BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5C12.0E

5C12.0E

TB WOODS 5C12.0E

5 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

5C12.0E

BDI anyagszám

994481

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
21.744
UNSPSC
26111806
EAN
0698672031516
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1205C
Gyári belső szám
1205C
Súly / LBS
55.7
Hosszú leírás
5 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 28 To 80 milliméter