BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4C60SK

5V11.8X4-E

TB WOODS 5V11.8X4-E

4 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

5V11.8X4-E

BDI anyagszám

997624

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.81
UNSPSC
26111806
EAN
0698672061261
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5V1184
Gyári belső szám
5V1184
Súly / LBS
42.7
Hosszú leírás
4 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 28 To 80 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,7 hüvelyk | 297,18 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,7 hüvelyk | 297,18 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
11,8 hüvelyk | 299,72 milliméter