BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6J2.50-JA

TB WOODS 6J2.50-JA

6 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 2.53" Pitch Minimum; 2.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

6J2.50-JA

BDI anyagszám

991109

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.227
UNSPSC
26111806
EAN
0698672033374
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
6J250
Gyári belső szám
6J250
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
6 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 2.53" Pitch Minimum; 2.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
2,53 hüvelyk | 64,262 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,53 hüvelyk | 64,262 milliméter
Külső átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 28 milliméter