BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8V40.0-6-N

CONTINENTAL 8V40.0-6-N

6 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

8V40.0-6-N

BDI anyagszám

412428

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
225.934
EAN
0037256301568
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
8V40.0-6-N PULLEY
Gyári belső szám
20181011
Súly / LBS
498.1
Hosszú leírás
6 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
39,8 hüvelyk | 1010,92 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 5-15/16 hüvelyk | 100 To 120 milliméter
Külső átmérő
40 hüvelyk | 1016 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
39,8 hüvelyk | 1010,92 milliméter