BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8V44.5-6-N

CONTINENTAL 8V44.5-6-N

6 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

8V44.5-6-N

BDI anyagszám

412434

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
267.619
EAN
0037256301629
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
8V44.5-6-N PULLEY
Gyári belső szám
20181017
Súly / LBS
590
Hosszú leírás
6 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
44,3 hüvelyk | 1125,22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
44,3 hüvelyk | 1125,22 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
44,5 hüvelyk | 1130,3 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 5-15/16 hüvelyk | 100 To 120 milliméter