BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8V53.0-8-P

8V53.0-8-P

CONTINENTAL 8V53.0-8-P

8 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

8V53.0-8-P

BDI anyagszám

412441

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
403.697
EAN
0037256301698
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
8V53.0-8-P PULLEY
Gyári belső szám
20181024
Súly / LBS
890
Hosszú leírás
8 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 100 To 170 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Külső átmérő
53 hüvelyk | 1346,2 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter