BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QD8/8VS14.17

8V71.0-8-W

CONTINENTAL 8V71.0-8-W

8 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

8V71.0-8-W

BDI anyagszám

412449

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
670.69
EAN
0037256301773
Hornyok száma
8
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
W
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
8V71.0-8-W PULLEY
Gyári belső szám
20181032
Súly / LBS
1478.6
Hosszú leírás
8 Grooves; 71" Outside Diameter; Bushed; W Bushing Series; 8V Belt Series; 70.8" Pitch Minimum; 70.8" Pitch Maximum; 4-1/4 To 7-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Persely furattartomány
4-1/4 To 7-1/4 hüvelyk | 100 To 215 milliméter
Külső átmérő
71 hüvelyk | 1803,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
70,8 hüvelyk | 1798,32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
70,8 hüvelyk | 1798,32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter