BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AK22-5/8

AK22-5/8

TIMKEN AK22-5/8

5/8" Bore; 1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.66" Pitch Minimum; 2" Pitch Maximum; Keyway

Anyagszám

AK22-5/8

BDI anyagszám

235877

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.363
UNSPSC
26111806
EAN
0070964129871
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
5/8" Bore; 1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.66" Pitch Minimum; 2" Pitch Maximum; Keyway
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,66 hüvelyk | 42,164 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter