BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AK56H

AK56H

OPTIBELT AK56H

1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

AK56H

BDI anyagszám

1072326

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
EAN
4014486324952
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
H
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
AK56H
Hosszú leírás
1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,86 hüvelyk | 123,444 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,2 hüvelyk | 132,08 milliméter
Külső átmérő
5,45 hüvelyk | 138,43 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 10 To 35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter