BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AK36H

AK79H

OPTIBELT AK79H

1 Groove; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 7.16" Pitch Minimum; 7-1/2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

AK79H

BDI anyagszám

1072383

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
EAN
4014486325034
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
H
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
AK79H
Hosszú leírás
1 Groove; 7-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 7.16" Pitch Minimum; 7-1/2" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Külső átmérő
7,75 hüvelyk | 196,85 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 10 To 35 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,16 hüvelyk | 181,864 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter