BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AK94-QT

AK94-QT

TB WOODS AK94-QT

1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 8.66" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

AK94-QT

BDI anyagszám

991588

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.903
UNSPSC
26111806
EAN
0698672200219
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
AK94
Gyári belső szám
AK94
Súly / LBS
5.3
Hosszú leírás
1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 8.66" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
8,66 hüvelyk | 219,964 milliméter
Külső átmérő
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9 hüvelyk | 228,6 milliméter