BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BK47 1 1/8

BK28-1

TIMKEN BK28-1

1" Bore; 1 Groove; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway

Anyagszám

BK28-1

BDI anyagszám

236102

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.544
EAN
0070964132314
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
1" Bore; 1 Groove; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,6 hüvelyk | 66,04 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter