BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AK25-7/8

BK36-5/8

TIMKEN BK36-5/8

5/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway

Anyagszám

BK36-5/8

BDI anyagszám

236130

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.907
EAN
0070964132574
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
5/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,4 hüvelyk | 86,36 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter