BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BK57-QT

BK57-QT

TB WOODS BK57-QT

1 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

BK57-QT

BDI anyagszám

990105

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.178
UNSPSC
26111806
EAN
0698672200387
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
BK57
Gyári belső szám
BK57
Súly / LBS
2.6
Hosszú leírás
1 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,1 hüvelyk | 129,54 milliméter
Külső átmérő
5,45 hüvelyk | 138,43 milliméter