BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1B74-SDS

PHP 1-3V220-JA

SKF PHP 1-3V220-JA

1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1-3V220-JA

BDI anyagszám

1283405

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.16
UNSPSC
26111806
EAN
7316572749722
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.44092
Hosszú leírás
1 Groove; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,15 hüvelyk | 54,61 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,15 hüvelyk | 54,61 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 28 milliméter
Külső átmérő
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter