BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 1-3V300-JA

PHP 1-3V300-JA

SKF PHP 1-3V300-JA

1 Groove; 3" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1-3V300-JA

BDI anyagszám

1283410

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.328
UNSPSC
26111806
EAN
7316572749876
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.88185
Hosszú leírás
1 Groove; 3" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.95" Pitch Minimum; 2.95" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 28 milliméter
Külső átmérő
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter