BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 10-8V1800-M

PHP 10-8V1800-M

SKF PHP 10-8V1800-M

10 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 10-8V1800-M

BDI anyagszám

1283810

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
131.5
EAN
7316572760932
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
289.90787
Hosszú leírás
10 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
18 hüvelyk | 457,2 milliméter