BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 10-8V2480-N

PHP 10-8V2480-N

SKF PHP 10-8V2480-N

10 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 10-8V2480-N

BDI anyagszám

1283815

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
176.9
EAN
7316572762769
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
389.99774
Hosszú leírás
10 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 24.6" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
2-7/16 To 6 hüvelyk | 90 To 125 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,6 hüvelyk | 624,84 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
24,8 hüvelyk | 629,92 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,6 hüvelyk | 624,84 milliméter