BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 10-B124-E

PHP 10-B124-E

SKF PHP 10-B124-E

10 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 10-B124-E

BDI anyagszám

1284239

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
29.0
EAN
7316572758441
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
63.93398
Hosszú leírás
10 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Külső átmérő
12,75 hüvelyk | 323,85 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter