BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 10SPC530TB

PHP 10SPC530TB

SKF PHP 10SPC530TB

10 Grooves; 539.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 530MM Pitch Minimum; 530MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 10SPC530TB

BDI anyagszám

1282541

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
106.0
EAN
7316572762271
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
233.68972
Hosszú leírás
10 Grooves; 539.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; SPC Belt Series; 530MM Pitch Minimum; 530MM Pitch Maximum; 70 To 125MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
20,866 hüvelyk | 530 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
20,866 hüvelyk | 530 milliméter
Külső átmérő
21,244 hüvelyk | 539,6 milliméter