BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 12SPC335TB

PHP 12SPC335TB

SKF PHP 12SPC335TB

Transmission Pulley; 12 Grooves; 344.6MM Outside Diameter; Bushed; SPC Belt Series; 335MM Pitch Minimum; 335MM Pitch Maximum; Keyway

Anyagszám

PHP 12SPC335TB

BDI anyagszám

1282494

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
61.2
UNSPSC
26111806
EAN
7316573329022
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
Not Available
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 344.6MM Outside Diameter; Bushed; SPC Belt Series; 335MM Pitch Minimum; 335MM Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13,189 hüvelyk | 335 milliméter
Külső átmérő
13,567 hüvelyk | 344,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,189 hüvelyk | 335 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter