BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPB180X1-1610

PHP 1SPA118TB

SKF PHP 1SPA118TB

1 Groove; 123.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 118MM Pitch Minimum; 118MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1SPA118TB

BDI anyagszám

1281981

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.138
UNSPSC
26111806
EAN
7316572628591
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.64554
Hosszú leírás
1 Groove; 123.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 118MM Pitch Minimum; 118MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,646 hüvelyk | 118 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,862 hüvelyk | 123,5 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,646 hüvelyk | 118 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter