BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1B34-1210

PHP 1SPA71TB

SKF PHP 1SPA71TB

1 Groove; 76.5MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPA Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1SPA71TB

BDI anyagszám

1281943

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.437
UNSPSC
26111806
EAN
7316572628768
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1108
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
1 Groove; 76.5MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPA Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,795 hüvelyk | 71 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,795 hüvelyk | 71 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter
Külső átmérő
3,012 hüvelyk | 76,5 milliméter