BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 1SPB190TB

PHP 1SPB190TB

SKF PHP 1SPB190TB

1 Groove; 197MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 190MM Pitch Minimum; 190MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1SPB190TB

BDI anyagszám

1282241

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.247
UNSPSC
26111806
EAN
7316572627327
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
9.70033
Hosszú leírás
1 Groove; 197MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 190MM Pitch Minimum; 190MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,756 hüvelyk | 197 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter