BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 1SPB265TB

PHP 1SPB265TB

SKF PHP 1SPB265TB

Transmission Pulley; 1 Groove; 272MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1SPB265TB

BDI anyagszám

1282285

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.027
UNSPSC
26111806
EAN
7316572627785
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
M02350
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 1 Groove; 272MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPB Belt Series; 265MM Pitch Minimum; 265MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,433 hüvelyk | 265 milliméter
Külső átmérő
10,709 hüvelyk | 272 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,433 hüvelyk | 265 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter