BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 1SPZ280TB

PHP 1SPZ280TB

SKF PHP 1SPZ280TB

1 Groove; 284MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPZ Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 1SPZ280TB

BDI anyagszám

1282750

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.227
UNSPSC
26111806
EAN
7316572631423
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2012
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
12.12541
Hosszú leírás
1 Groove; 284MM Outside Diameter; Bushed; 2012 Bushing Series; SPZ Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 14 To 50MM Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,181 hüvelyk | 284 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter