BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 2-3V280TB

PHP 2-3V280TB

SKF PHP 2-3V280TB

2 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2-3V280TB

BDI anyagszám

1282824

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.347
UNSPSC
26111806
EAN
7316572750384
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1108
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.9039
Hosszú leírás
2 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
2,8 hüvelyk | 71,12 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter