BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 2-C70TB

PHP 2-3V315TB

SKF PHP 2-3V315TB

2 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 5/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2-3V315TB

BDI anyagszám

1282826

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.667
UNSPSC
26111806
EAN
7316572750407
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.99208
Hosszú leírás
2 Grooves; 3.15" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.1" Pitch Minimum; 3.1" Pitch Maximum; 5/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,1 hüvelyk | 78,74 milliméter
Persely furattartomány
5/8 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,1 hüvelyk | 78,74 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80,01 milliméter