BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 2-3V335TB

PHP 2-3V335TB

SKF PHP 2-3V335TB

2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2-3V335TB

BDI anyagszám

1282827

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
EAN
7316572750414
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.49914
Hosszú leírás
2 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.3" Pitch Minimum; 3.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
3,35 hüvelyk | 85,09 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,3 hüvelyk | 83,82 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter