BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 2-5V1250TB

PHP 2-5V1250TB

SKF PHP 2-5V1250TB

2 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2-5V1250TB

BDI anyagszám

1282947

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.335
UNSPSC
26111806
EAN
7316572759318
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
27.99871
Hosszú leírás
2 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 12.4" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 1 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
12,5 hüvelyk | 317,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter