BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2BK70QT

PHP 2-B380-SF

SKF PHP 2-B380-SF

2 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2-B380-SF

BDI anyagszám

1283879

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
29.0
EAN
7316572765234
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
63.93398
Hosszú leírás
2 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
37,6 hüvelyk | 955,04 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
38,35 hüvelyk | 974,09 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
38 hüvelyk | 965,2 milliméter