BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 2SPZ170TB

PHP 2SPZ75TB

SKF PHP 2SPZ75TB

2 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Minimum; 75MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 2SPZ75TB

BDI anyagszám

1282612

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.437
UNSPSC
26111806
EAN
7316572630020
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
2 Grooves; 79MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPZ Belt Series; 75MM Pitch Minimum; 75MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
3,11 hüvelyk | 79 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Persely furattartomány
5/8 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,953 hüvelyk | 75 milliméter