BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 3-3V3350-SF

PHP 3-3V3350-SF

SKF PHP 3-3V3350-SF

3 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 3-3V3350-SF

BDI anyagszám

1283471

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
35.4
EAN
7316572764633
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
78.04364
Hosszú leírás
3 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
33,5 hüvelyk | 850,9 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
33,45 hüvelyk | 849,63 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter