BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 3-B40-SH

PHP 3-B40-SH

SKF PHP 3-B40-SH

Transmission Pulley; 3 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 3-B40-SH

BDI anyagszám

1283883

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.682
UNSPSC
26111806
EAN
7316572750148
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.51155
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 4.35" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 24 To 35 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,6 hüvelyk | 91,44 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,35 hüvelyk | 110,49 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4 hüvelyk | 101,6 milliméter