BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QD 3V2500/3SF

PHP 3-C500-F

SKF PHP 3-C500-F

3 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 3-C500-F

BDI anyagszám

1284302

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
86.2
EAN
7316572765876
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
190.03824
Hosszú leírás
3 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Külső átmérő
50,4 hüvelyk | 1280,16 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 48 To 90 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter