BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 3SPZ71TB

PHP 3SPZ71TB

SKF PHP 3SPZ71TB

3 Grooves; 75MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 3SPZ71TB

BDI anyagszám

1282609

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.537
UNSPSC
26111806
EAN
7316572629994
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1108
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.32277
Hosszú leírás
3 Grooves; 75MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 9 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,795 hüvelyk | 71 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,795 hüvelyk | 71 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter