BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20.0-4B-SF

PHP 4-3V1900-SF

SKF PHP 4-3V1900-SF

4 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4-3V1900-SF

BDI anyagszám

1283491

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
15.29
UNSPSC
26111806
EAN
7316572761601
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
35.0535
Hosszú leírás
4 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
18,95 hüvelyk | 481,33 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
19 hüvelyk | 482,6 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
18,95 hüvelyk | 481,33 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 28 To 60 milliméter