BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4 B 154 SF

PHP 4-5V1090-E

SKF PHP 4-5V1090-E

Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4-5V1090-E

BDI anyagszám

1283621

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.629
UNSPSC
26111806
EAN
7316572757413
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
30.64425
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
10,9 hüvelyk | 276,86 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,8 hüvelyk | 274,32 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,8 hüvelyk | 274,32 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter