BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPA355X4 3020 NR. AT03554

PHP 4-5V710TB

SKF PHP 4-5V710TB

4 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4-5V710TB

BDI anyagszám

1282973

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.204
UNSPSC
26111806
EAN
7316572753835
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
14.99143
Hosszú leírás
4 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
7,1 hüvelyk | 180,34 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter