BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 4-8V5300-M

PHP 4-8V5300-M

SKF PHP 4-8V5300-M

4 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4-8V5300-M

BDI anyagszám

1283756

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
198.2
EAN
7316572765920
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
8V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
436.9562
Hosszú leírás
4 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter
Külső átmérő
53 hüvelyk | 1346,2 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
52,8 hüvelyk | 1341,12 milliméter