BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 4-B94-SK

PHP 4-B86-SK

SKF PHP 4-B86-SK

Transmission Pulley; 4 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4-B86-SK

BDI anyagszám

1283934

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.542
UNSPSC
26111806
EAN
7316572754894
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
16.97557
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 24 To 55 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,2 hüvelyk | 208,28 milliméter
Külső átmérő
8,95 hüvelyk | 227,33 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,6 hüvelyk | 218,44 milliméter