BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4/5V10.9-3020

PHP 4SPB118TB

SKF PHP 4SPB118TB

4 Grooves; 125MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPB Belt Series; 118MM Pitch Minimum; 118MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4SPB118TB

BDI anyagszám

1282192

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.144
UNSPSC
26111806
EAN
7316572626795
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1610
MÉRETSOROZAT
SPB
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
7.27525
Hosszú leírás
4 Grooves; 125MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPB Belt Series; 118MM Pitch Minimum; 118MM Pitch Maximum; 14 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,646 hüvelyk | 118 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,646 hüvelyk | 118 milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,642 hüvelyk | 16,3 milliméter