BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 4SPC530TB

PHP 4SPC560TB

SKF PHP 4SPC560TB

4 Grooves; 569.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPC Belt Series; 560MM Pitch Minimum; 560MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4SPC560TB

BDI anyagszám

1282543

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
58.0
EAN
7316572762486
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
4040
MÉRETSOROZAT
SPC
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
127.86796
Hosszú leírás
4 Grooves; 569.6MM Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; SPC Belt Series; 560MM Pitch Minimum; 560MM Pitch Maximum; 40 To 100MM Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
22,425 hüvelyk | 569,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
22,047 hüvelyk | 560 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 40 To 100 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
22,047 hüvelyk | 560 milliméter