BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ140X4-2012

PHP 4SPZ80TB

SKF PHP 4SPZ80TB

4 Grooves; 84MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPZ Belt Series; 80MM Pitch Minimum; 80MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 4SPZ80TB

BDI anyagszám

1282618

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.837
UNSPSC
26111806
EAN
7316572630082
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
1210
MÉRETSOROZAT
SPZ
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.98416
Hosszú leírás
4 Grooves; 84MM Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; SPZ Belt Series; 80MM Pitch Minimum; 80MM Pitch Maximum; 11 To 32MM Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter
Külső átmérő
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Persely furattartomány
5/8 To 1-1/4 hüvelyk | 11 To 32 milliméter