BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5 5V 1600 E

PHP 5-3V475-SDS

SKF PHP 5-3V475-SDS

5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5-3V475-SDS

BDI anyagszám

1283494

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.237
UNSPSC
26111806
EAN
7316572751152
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SDS
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.07063
Hosszú leírás
5 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 42 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Külső átmérő
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter