BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

53V500SDS

PHP 5-5V550-SD

SKF PHP 5-5V550-SD

5 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5-5V550-SD

BDI anyagszám

1283640

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.304
UNSPSC
26111806
EAN
7316572752258
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SD
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
11.90496
Hosszú leírás
5 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 5.4" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,4 hüvelyk | 137,16 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,4 hüvelyk | 137,16 milliméter
Külső átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 42 milliméter