BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 5-5V925-E

PHP 5-5V925-E

SKF PHP 5-5V925-E

5 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

PHP 5-5V925-E

BDI anyagszám

1283649

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.596
UNSPSC
26111806
EAN
7316572756201
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Termékcsoport - BDI
5406
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Súly / LBS
28.21917
Hosszú leírás
5 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,15 hüvelyk | 232,41 milliméter
Külső átmérő
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,15 hüvelyk | 232,41 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter